※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
耐食組合せセラミック軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28545695
品番
3NC6204ZZC3 FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
0.094
用途
高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様
高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質
(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)
-30〜120
寸法r(mm)
1
係数
13.2
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
5.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
20000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方