3NC6206ZZMD4 FA 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 28545747

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

耐食組合せセラミック軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
内容量1個注文コード28545747品番3NC6206ZZMD4 FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。

用途
塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1係数13.9許容回転速度(min-1)300RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする