代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
R形センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28546116
品番
CDR-1.5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
トラスコ品番
837-6006
材質
高速度工具鋼(HSS)
寸法(mm)
Rmax:5
全長(mm)
40
刃長(mm)
4.6
シャンク径(Φmm)
5
刃先形状
両刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
1.5