代表画像

R形センタードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28546125 品番 CDR-2.5
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
トラスコ品番837-6008 材質高速度工具鋼(HSS) 寸法(mm)Rmax:8 全長(mm)50 刃長(mm)7.3 シャンク径(Φmm)7.7 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする