※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
PNベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28546167
品番
SE6000ZZSTC3 PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
用途
紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
135
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方