※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
MGベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28546185
品番
SE6000ZZSTMG3C4 YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
基本定格荷重Cr(kN)
4.55
基本定格荷重Cor(kN)
1.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
135
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方