※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
クリーンプロPRZベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28546194
品番
SE6000ZZSTPRZC3 YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸受の転がり面にゲル状ふっ素高分子被膜を形成して潤滑します。
クリーンプロ寿命10倍。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
用途
半導体製造装置、露光装置、搬送装置、真空モータ、真空機器
仕様
クリーン、真空
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
230
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方