※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PNベアリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28546325 品番 SE6003ZZSTC4 WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)0.3 係数14.4 許容回転速度(min-1)230 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28546176
2020-06-19
用途:
高温環境での軸受
教育・研究機関

このような特殊ベアリングを取り扱ってもらえるのはたいへん助かる。
ただ、型番、スペック的にPNベアリングではなくWSベアリングであると思う。
FAベアリングをPNベアリングと表記している例もあり、検索性が悪いので改善した方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする