※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
MGベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
28546334
品番
SE6003ZZSTMG3C4 YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
係数
14.4
許容回転速度(min
-1
)
580
基本定格荷重Cr(kN)
6
基本定格荷重Cor(kN)
3.25
許容ラジアル荷重(N)
180
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方