※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

MGベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28546386 品番 SE6004ZZSTMG3C4 YS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)0.6 係数13.9 許容回転速度(min-1)500 基本定格荷重Cr(kN)9.4 基本定格荷重Cor(kN)5.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)280
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする