※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
PNベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28546395
品番
SE6004ZZSTPRC3 YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途
クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
仕様
クリーン、真空
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.6
係数
13.9
許容回転速度(min
-1
)
500
基本定格荷重Cr(kN)
9.4
基本定格荷重Cor(kN)
5.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
280
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方