※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PNベアリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28546413 品番 SE6005ZZSTC3 PN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)0.6 係数14.5 許容回転速度(min-1)400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする