※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PNベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28546456 品番SE6006ZZSTC3 FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

潤滑性に富んだふっ素系高分子を用いた固体潤滑軸受です。保持器材料は、発じんが少ないふっ素樹脂を使用しています。
クリーン、真空対応の基本仕様。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 用途半導体製造装置、液晶製造装置、搬送装置、検査装置 仕様クリーン、真空 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)1 係数14.7 許容回転速度(min-1)330 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする