※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
PNベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
28546596
品番
SE6200ZZSTC4 WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.6
係数
13.2
許容回転速度(min
-1
)
340
許容ラジアル荷重(N)
255
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方