※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
PNベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28546684
品番
SE6203ZZSTC4 WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
12
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.6
係数
13.2
許容回転速度(min
-1
)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
480
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方