※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
PNベアリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
28546763
品番
SE6206ZZSTC3 PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
用途
紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
1
係数
13.9
許容回転速度(min
-1
)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
585
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方