代表画像

HDASP-M12X1.25 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547410 HDASP-M12X1.25 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547410 HDASP-M12X1.25 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547410

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード28547410 品番HDASP-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び寸法・全長など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)29 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8154 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 呼び12 全長L(mm)82 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12 シャンク長ls(mm)40 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする