代表画像

HDISP-M8X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547708 HDISP-M8X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547708 HDISP-M8X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547708

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード28547708 品番HDISP-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び寸法・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)22 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8184 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8 シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする