呼び寸法M10×1.5
食付2.5P
ねじ長さ(mm)13
溝数3
材質HSS-Co
表面処理コーティング
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番816-8192
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
呼び10
全長L(mm)75
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10
シャンク長ls(mm)37
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
RoHS指令(10物質対応)対応