RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-107 グリース カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550498
品番
62880
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
油脂などの柔らかな堆積物に使用。
直径(Φmm)
44
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード
92850
モデル
番号:T-107