曜日別特売
LS-SU-S-SP-P2-200-M8X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553640

代表画像

LS-SU-S-SP-P2-200-M8X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553640
LS-SU-S-SP-P2-200-M8X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553640
LS-SU-S-SP-P2-200-M8X1.25 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553640

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25注文コード28553640品番LS-SU-S-SP-P2-200-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M8×1.25ねじ長さ(mm)12溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番153-7087形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)6.85山数1.25呼び8全長L(mm)200タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付2.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする