代表画像

LS-SU-S-SP-P3-200-M22X2.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553710 LS-SU-S-SP-P3-200-M22X2.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553710 LS-SU-S-SP-P3-200-M22X2.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553710

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2.5 注文コード28553710 品番LS-SU-S-SP-P3-200-M22X2.5
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は呼び寸法など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M22×2.5 ねじ長さ(mm)20 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番152-7072 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)19.6 山数2.5 呼び22 全長L(mm)200 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)17 食付2.5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744 寸法lk(mm)四角部:16 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする