呼び寸法M20×1.5
食付5.5P
ねじ長さ(mm)33
溝数4
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番153-0154
形状下穴:通り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)18.6
山数1.5
呼び20
全長L(mm)105
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12