呼び寸法Tr 10×2
ねじ長さ(mm)70
溝数3
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:92
トラスコ品番215-1968
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)8.2
山数2
呼び10
全長L(mm)160
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr:台形ねじ
シャンク径d(Φmm)7.8
食付26P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8、MAX:8.236
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6