呼び寸法Tr 12×2
ねじ長さ(mm)80
溝数3
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:92
トラスコ品番215-9782
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)10.2
山数2
呼び12
全長L(mm)170
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr:台形ねじ
シャンク径d(Φmm)9
食付30P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10、MAX:10.236
寸法lk(mm)四角部:10
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)7