代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 12×3 全長L(mm)190 注文コード28554464 品番SL-TR-12X3
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 12×3 ねじ長さ(mm)95 溝数3 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:94 トラスコ品番215-8287 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)9.2 山数3 呼び12 全長L(mm)190 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr:台形ねじ シャンク径d(Φmm)9 食付23P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9、MAX:9.315 寸法lk(mm)四角部:10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする