代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 20×4 全長L(mm)230 注文コード28554498 品番SL-TR-20X4
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は呼び寸法・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 20×4 ねじ長さ(mm)130 溝数4 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:93 トラスコ品番215-9814 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)16.3 山数4 呼び20 全長L(mm)230 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr:台形ねじ シャンク径d(Φmm)16 食付24.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16、MAX:16.375 寸法lk(mm)四角部:15 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする