シャンク径d(Φmm)7
全長L(mm)150
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-6668
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M10×0.75
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)9.33
山数0.75
ねじ長さ(mm)13
呼び10
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.188、MAX:9.378
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5