シャンク径d(Φmm)19
全長L(mm)200
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-5092
形状下穴:止り
質量(g)456
規格JIS
呼び寸法M24×2
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)22.1
山数2
ねじ長さ(mm)39
呼び24
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21.835、MAX:22.21
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15