シャンク径d(Φmm)15
全長L(mm)250
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番215-6705
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M20×2.5
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)17.6
山数2.5
ねじ長さ(mm)33
呼び20
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12