サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
サンクラフトの ピーラー・皮むき
皮引き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28556484
品番
FC-109
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
新設計の刃を本体に斜めにセットした斬新なフォルム。
ステンレス刃物鋼の刃で切れ味もバツグン。
むいた皮がサッと離れる作業性の良さ。
握りやすく、手にフィットするハンドル。
じゃがいもの芽取り付き。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
PP樹脂
幅(mm)
84
全長(mm)
140
寸法(mm)
約140×84×27
色
グリーン
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応