FC-115 おろし器セット サンクラフト 28556509 FC-115 おろし器セット サンクラフト 28556509

おろし器セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28556509 品番FC-115
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自の目立てでらくらくおろせる。
食材の繊維をつぶさずおろせる。
食感を考えた線設計の目立て&丈夫なステンレス製のおろしプレート。
握りやすい角度のハンドル。
おろした食材が見える透明受け皿付き(すべり止め付き)。

材質プレート:ステンレス刃物鋼、プレート枠:ABS樹脂、受け皿:AS樹脂、滑り止め:天然ゴム 寸法(mm)【本体】約270×94×52、【おろし器】約239×94×26、【受け皿】約270×94×41 オレンジ 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28556509
2019-03-27
用途:
だおこんおろし
自動車・二輪車・自転車関連業

だいこんおおしが 力をつかわず 簡単にすれます 評判とおり 他のものとくらべ おいしいのに おどろきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする