シャンク径d(Φmm)6.2
全長L(mm)100
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-1943
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法5/16-24UNF
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)6.97
山数24
ねじ長さ(mm)19
呼び5/16
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5