モクハウス かす揚げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28556554 品番BM-206
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。

材質網部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、枠・シャンク:ステンレススチール 寸法(mm)約315×100×100 質量(g)約76 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機NG。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする