サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
サンクラフトの 味噌漉し
モクハウス みそこし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556606
品番
BM-213
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属・ヘラ部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック・口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約275×100×135
質量(g)
約125
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。