シャンク径d(Φmm)8.5
全長L(mm)150
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-5096
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法7/16-20UNF
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)9.96
山数20
ねじ長さ(mm)26
呼び7/16
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5