サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
サンクラフトの ピーラー・皮むき
モクハウス ピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556633
品番
BM-216
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質(刃)
ステンレススチール
材質(本体)
柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、樹脂部:ポリプロピレン、口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約130×80×20
質量(g)
約56
耐熱温度(℃)
樹脂部:70、口金部:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。