シャンク径d(Φmm)17
全長L(mm)150
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-6605
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法7/8-9UNC
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)19.6
山数9
ねじ長さ(mm)33
呼び7/8
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.177、MAX:19.761
寸法lk(mm)四角部:16
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)13