曜日別特売
HMC-01 ハンディミニチョッパー サンクラフト 28556737

 

HMC-01 ハンディミニチョッパー サンクラフト 28556737
HMC-01 ハンディミニチョッパー サンクラフト 28556737
HMC-01 ハンディミニチョッパー サンクラフト 28556737

ハンディミニチョッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28556737品番HMC-01
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドルを引っ張るだけで、みじん切りが簡単にできる、便利な調理小物です。
たまねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツなど…色々な食材に使うことができます。
面倒な下ごしらえがスピーティになるので、お料理のバリエーションが増えます。

材質本体:スチロール樹脂、ゴム足:TPR樹脂、ふた・ハンドル・シャフト:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼寸法(mm)約125×125×95質量(g)約205耐熱温度(℃)本体:70、ゴム足:80、ふた:80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機NG。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする