モクハウス ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28556773 品番BM-209
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自然木のやさしさと機能性を合わせ持つキッチンツールシリーズ!

材質頭部:ナイロン、金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック:ABS樹脂 容量(mL)約90 質量(g)約84 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約310×95×75 耐熱温度(℃)頭部:180、フック部:60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする