サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
サンクラフトの おろし金
モクハウス おろし器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556789
品番
BM-218
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自然木のやさしさと機能性を合わせ持つキッチンツールシリーズ!
材質
刃部:ステンレス鋼、柄部:天然木ウレタン塗装、樹脂・リング部:ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約230×88×20
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応