シャンク径d(Φmm)7
全長L(mm)200
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番217-3900
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法3/8W16
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)8.02
山数16
ねじ長さ(mm)23
呼び3/8
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類W:ウイットねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.733、MAX:8.113
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5