呼び寸法M4.5×0.5
ねじ長さ(mm)9
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番152-5405
形状下穴:止り
質量(g)10
規格JIS
等級P1
溝数3
下穴径(Φmm)4.06
山数0.5
呼び4.5
全長L(mm)60
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.959、MAX:4.099
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5