代表画像

SP-OX-P3-M30X1.5 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557194 SP-OX-P3-M30X1.5 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557194 SP-OX-P3-M30X1.5 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557194

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M30×1.5 呼び30 材質HSS 注文コード28557194 品番SP-OX-P3-M30X1.5
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など185種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M30×1.5 ねじ長さ(mm)46 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番215-6612 形状下穴:止り 質量(g)426 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)28.6 山数1.5 呼び30 全長L(mm)135 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)23 食付2.5P シャンク長ls(mm)62 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;28.376、MAX:28.676 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02207494
2020-02-13
用途:
、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする