代表画像

S-SP-P4-M30X3.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559206 S-SP-P4-M30X3.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559206 S-SP-P4-M30X3.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559206

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M30×3.5 呼び30 材質HSS 注文コード28559206 品番S-SP-P4-M30X3.5
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M30×3.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)30 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:90 トラスコ品番215-3531 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)26.6 山数3.5 呼び30 全長L(mm)135 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)23 シャンク長ls(mm)62 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする