呼び寸法M24×3
食付3P
ねじ長さ(mm)39
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番184-6587
形状下穴:止り
質量(g)239
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)21.1
山数3
呼び24
全長L(mm)120
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)19
シャンク長ls(mm)55
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15