※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工業
日研工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
日研工業の グラス・食器・カトラリー
日研工業の 盛器・盛りかご・台
ウェーブトレー網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
W600用
注文コード
28560149
品番
1249022
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製
用途
ウェーブトレー用網
材質
ステンレス
タイプ
W600用
短辺(mm)
225
長辺(mm)
543