呼び3
材質超硬
全長L(mm)100
等級P3
シャンク四角部幅(mm)3.2
溝数3
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番184-5005
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M3×0.5
下穴径(Φmm)2.56
山数0.5
ねじ長さ(mm)11
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応