呼び5
材質超硬
全長L(mm)100
等級P3
シャンク四角部幅(mm)4.5
溝数4
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番184-8163
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M5×0.8
下穴径(Φmm)4.28
山数0.8
ねじ長さ(mm)16
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応