呼び6
材質超硬
全長L(mm)100
等級P3
シャンク四角部幅(mm)4.5
溝数4
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番184-8167
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M6×1
下穴径(Φmm)5.09
山数1
ねじ長さ(mm)19
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応